粒度130刃径(mm)10軸径(Φmm)3全長(mm)50刃長(mm)9トラスコ品番476-0417形状テーパー質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])55000先端角(°)60対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN