用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F
ケーブル長(m)0.6
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)
コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)
ケーブル外径(Φmm)8.1
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V
導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500