NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60797765
品番
14303
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
粒度
130
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
22
刃長(mm)
0.3
全長(mm)
46
砥粒
ダイヤモンド
トラスコ品番
476-1596
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000