用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R・MELSEC Q
質量(g)約280
ケーブル長(m)2
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒
コネクタシーケンサ側:ネジ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体構成(本/mm)20/0.127
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V
導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500