NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3
刃長(mm)
3
注文コード
60798325
品番
12317
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃径(mm)
3
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
3
トラスコ品番
475-9915
形状
球
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
対応材質
超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒
ダイヤモンド