NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー 5本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
刃径(mm)
1.2
刃長(mm)
6
注文コード
60799262
品番
10905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
刃径・刃長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
130
軸径(Φmm)
1.6
刃径(mm)
1.2
刃長(mm)
6
全長(mm)
21
仕様
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
475-8617
形状
テーパー
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
砥粒
ダイヤモンド