NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60799296
品番
11002
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
130
軸径(Φmm)
1.6
刃径(mm)
0.8
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
19
仕様
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
475-8650
形状
球
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
砥粒
ダイヤモンド