バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 精密ヤスリ
ハビリス ヒラ 215mm マルチカット(万能目) 5本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
60799418
品番
LH2901-00
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
215
刃長(mm)
105
形状
平
トラスコ品番
776-9431
質量(g)
275
タイプ
マルチカット(万能目)
刃幅(mm)
10
刃厚(mm)
3.2