STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 手研磨
STAHLWILLE(スタビレー)の 手作業ブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)の メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60799439
品番
12372
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
0.25mmの波状真鍮線を使用したブラシ。吊り下げ穴付き2液式グリップ。スリムなデザイン。非常に硬い毛で効果的なブラッシングを実現。
全長(mm)
225
質量(g)
70
毛丈(mm)
22
材質(ブラシ部)
真鍮
行数
2
注意
※受注後手配、納期かかります。