※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック ミルヤスリ 荒目

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60799463 品番 1-143-10-1-0
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面、エッジ共に単目です。
滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。

形状先細 刃幅(mm)25 刃長(mm)250 全長(mm)320 適合(ヤスリ柄コード)09 トラスコ品番757-2140 材質高性能合金鋼 質量(g)173 タイプ荒目 刃厚(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする