※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 角ヤスリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)370 注文コード60799524 品番1-160-12-1-0
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は全長など14種類から選べます 他の種類を見る

面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。

形状 刃幅(mm)12.0 刃長(mm)300 全長(mm)370 トラスコ品番757-2361 質量(g)300 材質高性能合金鋼 タイプ荒目 刃厚(mm)12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする