※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
インダストリアルパック 角ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
205
注文コード
60799542
品番
1-160-06-3-0
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
形状
角
刃幅(mm)
6.0
刃長(mm)
150
全長(mm)
205
トラスコ品番
757-2263
質量(g)
36
適合
(ヤスリ柄コード)04
材質
高性能合金鋼
タイプ
細目
刃厚(mm)
6.0