※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
インダストリアルパック 角ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
155
注文コード
60799576
品番
1-160-04-2-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
形状
角
刃幅(mm)
4.5
刃長(mm)
100
全長(mm)
155
トラスコ品番
757-2191
質量(g)
15
適合
(ヤスリ柄コード)3.2
材質
高性能合金鋼
タイプ
中目
刃厚(mm)
4.5