BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
インダストリアルパック 丸ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
155
注文コード
60799628
品番
1-230-04-1-0
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
形状
丸
刃幅(mm)
3.6
刃長(mm)
100
全長(mm)
155
トラスコ品番
757-2841
質量(g)
9
適合
(ヤスリ柄コード)3.2
材質
高性能合金鋼
タイプ
荒目
刃厚(mm)
3.6