※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
インダストリアルパック 丸ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
370
注文コード
60799664
品番
1-230-12-1-0
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
形状
丸
刃幅(mm)
12.0
刃長(mm)
300
全長(mm)
370
トラスコ品番
757-3049
質量(g)
247
材質
高性能合金鋼
タイプ
荒目
刃厚(mm)
12.0