※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 極薄平ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)205 注文コード60799786 品番1-111-06-1-0
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。

形状極薄平 刃長(mm)150 全長(mm)205 刃幅(mm)15 トラスコ品番757-2042 適合(ヤスリ柄コード)04 材質高性能合金鋼 質量(g)22 タイプ荒目 刃厚(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする