BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
インダストリアルパック 甲丸ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
155
注文コード
60799856
品番
1-210-04-1-0
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状
半丸
刃幅(mm)
10.0
刃長(mm)
100
全長(mm)
155
適合
(ヤスリ柄コード)5.2
トラスコ品番
757-2581
材質
高性能合金鋼
質量(g)
15
タイプ
荒目
刃厚(mm)
3.0