※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 甲丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)205 注文コード60799865 品番1-210-06-1-0
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は全長など16種類から選べます 他の種類を見る

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。

形状半丸 刃幅(mm)16.0 刃長(mm)150 全長(mm)205 適合(ヤスリ柄コード)05 トラスコ品番757-2638 材質高性能合金鋼 質量(g)52 タイプ荒目 刃厚(mm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする