※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 甲丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)320 注文コード60799883 品番1-210-10-1-0
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は全長など16種類から選べます 他の種類を見る

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。

形状半丸 刃幅(mm)26.5 刃長(mm)250 全長(mm)320 適合(ヤスリ柄コード)09 トラスコ品番757-2735 材質高性能合金鋼 質量(g)243 タイプ荒目 刃厚(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする