※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 甲丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)370 注文コード60799892 品番1-210-12-1-0
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は全長など16種類から選べます 他の種類を見る

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。

形状半丸 刃幅(mm)31.0 刃長(mm)300 全長(mm)370 適合(ヤスリ柄コード)13 トラスコ品番757-2786 材質高性能合金鋼 質量(g)435 タイプ荒目 刃厚(mm)9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする