曜日別特売
1-210-12-2-0 インダストリアルパック 甲丸ヤスリ BAHCO(バーコ) 60800005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 甲丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)370注文コード60800005品番1-210-12-2-0
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。

形状半丸刃幅(mm)31.0刃長(mm)300全長(mm)370適合(ヤスリ柄コード)13トラスコ品番757-2808材質高性能合金鋼質量(g)435タイプ中目刃厚(mm)9.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする