BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
インダストリアルパック 先細ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
155
注文コード
60800145
品番
1-110-04-1-0
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。
形状
先細
刃長(mm)
100
全長(mm)
155
刃幅(mm)
12
適合
(ヤスリ柄コード)5.2
トラスコ品番
757-1798
材質
高性能合金鋼
質量(g)
27
タイプ
荒目
刃厚(mm)
3.0