※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 先細ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)205 注文コード60800154 品番1-110-06-1-0
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。

形状先細 刃長(mm)150 全長(mm)205 刃幅(mm)16 適合(ヤスリ柄コード)05 トラスコ品番757-1828 材質高性能合金鋼 質量(g)60 タイプ荒目 刃厚(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする