※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 半先細ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)320 注文コード60800215 品番1-110-10-1-0
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は全長など10種類から選べます 他の種類を見る

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。

形状半先細 刃幅(mm)25 刃長(mm)250 全長(mm)320 適合(ヤスリ柄コード)09 トラスコ品番757-1917 材質高性能合金鋼 質量(g)245 タイプ荒目 刃厚(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする