曜日別特売
1-110-08-2-0 インダストリアルパック 半先細ヤスリ BAHCO(バーコ) 60800276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 半先細ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60800276品番1-110-08-2-0
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。

形状半先細刃幅(mm)20刃長(mm)200全長(mm)270適合(ヤスリ柄コード)09トラスコ品番757-1887材質高性能合金鋼質量(g)130タイプ中目刃厚(mm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする