※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 平ヤスリ 中目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60800303 品番 1-320-10-2-0
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

エッジと面が平行です。
ダイアゴナルカットです。
対象物に対して高い研磨力を発揮します。
軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。

形状 刃幅(mm)25 刃長(mm)250 全長(mm)320 適合(ヤスリ柄コード)09 トラスコ品番757-3090 材質高性能合金鋼 質量(g)180 タイプ中目 刃厚(mm)5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする