曜日別特売
1-320-12-2-0 インダストリアルパック 平ヤスリ 中目 BAHCO(バーコ) 60800312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 平ヤスリ 中目

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃長(mm)300
全長(mm)370
刃幅(mm)30
内容量1本注文コード60800312品番1-320-12-2-0
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

エッジと面が平行です。
ダイアゴナルカットです。
対象物に対して高い研磨力を発揮します。
軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。

形状刃幅(mm)30刃長(mm)300全長(mm)370適合(ヤスリ柄コード)13トラスコ品番757-3111材質高性能合金鋼質量(g)305タイプ中目刃厚(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする