※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)225 注文コード60800425 品番1-230-04-1-2
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状 刃長(mm)100 全長(mm)225 刃幅(mm)3.6 適合(ヤスリ柄コード)3.2 トラスコ品番757-2859 材質高性能合金鋼 質量(g)39 タイプ荒目 刃厚(mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする