※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)275 注文コード60800434 品番1-230-06-1-2
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状 刃長(mm)150 全長(mm)275 刃幅(mm)6.0 適合(ヤスリ柄コード)04 トラスコ品番757-2905 材質高性能合金鋼 質量(g)74 タイプ荒目 刃厚(mm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする