BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
325
注文コード
60800486
品番
1-230-08-2-2
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
形状
丸
刃長(mm)
200
全長(mm)
325
刃幅(mm)
8.0
適合
(ヤスリ柄コード)05
トラスコ品番
757-2972
材質
高性能合金鋼
質量(g)
112
タイプ
中目
刃厚(mm)
8.0