1-230-10-2-2 エルゴハンドル付 丸ヤスリ BAHCO(バーコ) 60800495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)375注文コード60800495品番1-230-10-2-2
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状刃長(mm)250全長(mm)375刃幅(mm)10.0適合(ヤスリ柄コード)05トラスコ品番757-3022材質高性能合金鋼質量(g)183タイプ中目刃厚(mm)10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする