BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
エルゴハンドル付 極薄平ヤスリ 中目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60800504
品番
1-111-06-2-2
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。
エルゴハンドル付のヤスリです。
形状
極薄平
刃長(mm)
150
全長(mm)
275
刃幅(mm)
15
適合
(ヤスリ柄コード)04
トラスコ品番
757-2069
材質
高性能合金鋼
質量(g)
65
タイプ
中目
刃厚(mm)
1.9