曜日別特売
1-210-10-2-2 エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ BAHCO(バーコ) 60800592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)375注文コード60800592品番1-210-10-2-2
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状半丸刃長(mm)250全長(mm)375刃幅(mm)26.5適合(ヤスリ柄コード)09トラスコ品番757-2760材質高性能合金鋼質量(g)344タイプ中目刃厚(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする