※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)425 注文コード60800608 品番1-210-12-2-2
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長など10種類から選べます 他の種類を見る

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状半丸 刃長(mm)300 全長(mm)425 刃幅(mm)31.0 適合(ヤスリ柄コード)13 トラスコ品番757-2816 材質高性能合金鋼 質量(g)480 タイプ中目 刃厚(mm)9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする