※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 三角ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)275 注文コード60800617 品番1-170-06-1-2
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状三角 刃長(mm)150 全長(mm)275 刃幅(mm)11 適合(ヤスリ柄コード)04 トラスコ品番757-2425 材質高性能合金鋼 質量(g)94 タイプ荒目 刃厚(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする