※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 三角ヤスリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)325 注文コード60800662 品番1-170-08-2-2
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状三角 刃長(mm)200 全長(mm)325 刃幅(mm)15.5 適合(ヤスリ柄コード)07 トラスコ品番757-2492 材質高性能合金鋼 質量(g)203 タイプ中目 刃厚(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする