※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 半先細ヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)375 注文コード60800732 品番1-110-10-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状半先細 刃幅(mm)25 刃長(mm)250 全長(mm)375 トラスコ品番757-1941 質量(g)270 適合(ヤスリ柄コード)09 材質高性能合金鋼 タイプ中目 刃厚(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする