BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60800748
品番
1-320-08-2-2
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エッジと面が平行です。
ダイアゴナルカットです。
対象物に対して高い研磨力を発揮します。
軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。
エルゴハンドル付のヤスリです。
形状
平
刃長(mm)
200
全長(mm)
325
刃幅(mm)
20
適合材
軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金、硬質プラスチック
適合
(ヤスリ柄コード)09
トラスコ品番
757-3081
材質
高性能合金鋼
質量(g)
110
タイプ
中目
刃厚(mm)
4.5