エルゴハンドル付ハンドヤスリ オバーグカット 荒目

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60800888 品番 1-106-08-1-2
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エッジと面とが平行です。
面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。
あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状 刃長(mm)200 全長(mm)325 刃幅(mm)20 適合(ヤスリ柄コード)09 トラスコ品番757-1755 材質高性能合金鋼 質量(g)200 タイプ荒目 刃厚(mm)5.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60800897
2022-03-20
用途:
金属成形
ラクーンハウス 様 (卸売・小売業)

サクサク削れ爽快で満足です。他のサイズも購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする