曜日別特売
1-100-10-1-0 ハンドヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ) 60800933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドヤスリ インダストリアルパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60800933品番1-100-10-1-0
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エッジと面が平行です。
複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。
平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。
削りカスをすばやく排除します。
高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。

形状刃幅(mm)25刃長(mm)250全長(mm)320適合(ヤスリ柄コード)09トラスコ品番757-1518材質高性能合金鋼質量(g)250タイプ荒目刃厚(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする