BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60801073
品番
1-106-08-1-0
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エッジと面とが平行です。
面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。
あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
形状
平
刃長(mm)
200
全長(mm)
270
刃幅(mm)
20
適合
(ヤスリ柄コード)09
トラスコ品番
757-1747
材質
高性能合金鋼
質量(g)
145
タイプ
荒目
刃厚(mm)
5.0