※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60801098 品番 1-106-12-1-0
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

エッジと面とが平行です。
面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。
あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。

形状 刃長(mm)300 全長(mm)370 刃幅(mm)30 適合(ヤスリ柄コード)13 トラスコ品番757-1780 材質高性能合金鋼 質量(g)372 タイプ荒目 刃厚(mm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする