BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
ヤスリ インダストリアルパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
205
注文コード
60801168
品番
1-102-06-2-0
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エッジと面が平行です。
複目、エッジの一方目なし、一方エッジシングルカットです。
細溝や金型・パンチ穴等の形成用です。
スリムなデザインのハンドファイルです。
トラスコ品番
757-1640
材質
高性能合金鋼
形状
平
全長(mm)
205
質量(g)
20
タイプ
中目
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
2.0