※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
ヤスリ インダストリアルパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
370
注文コード
60801195
品番
1-104-12-2-0
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エッジと面が平行です。
単目、エッジに目なしです。
旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。
滑らかな表面を生成できます。
形状
平
刃長(mm)
300
全長(mm)
370
刃幅(mm)
30
適合
(ヤスリ柄コード)13
トラスコ品番
757-1712
材質
高性能合金鋼
質量(g)
418
タイプ
中目
刃厚(mm)
6.0