ヤスリセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 刃長(mm)250 注文コード60801222 品番1-478-10-1-2
参考基準価格(税別)¥14,720 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃長・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)250 トラスコ品番757-3201 セット内容1-210-10-1-2、 1-230-10-1-2、 1-100-10-1-2、1-100-10-2-2、 1-160-10-1-2 材質高性能合金鋼 質量(kg)1 タイプ荒目&中目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする