BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
ヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
刃長(mm)
150
注文コード
60801256
品番
1-473-06-2-2
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
150
トラスコ品番
757-3138
セット内容
1-473-06-2-2、1-230-06-2-2、 1-210-06-2-2、 1-100-06-2-2
材質
高性能合金鋼
質量(g)
395
タイプ
中目