ヤスリセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 刃長(mm)200 注文コード60801274 品番1-477-08-2-2
参考基準価格(税別)¥13,630 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃長・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)200 トラスコ品番757-3171 セット内容1-100-08-2-2、 1-210-08-2-2、 6-343-08-2-2、 1-230-08-2-2、 1-170-08-2-2 材質高性能合金鋼 質量(g)960 タイプ中目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする