BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
ヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
刃長(mm)
250
注文コード
60801292
品番
1-477-10-2-2
参考基準価格(税別)
¥16,350
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
250
トラスコ品番
757-3189
セット内容
1-100-10-2-2、 1-210-10-2-2、 6-343-10-2-2、 1-230-10-2-2、 1-170-10-2-2
材質
高性能合金鋼
質量(kg)
1
タイプ
中目