※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LUXO LED照明拡大鏡LUXO用補助レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60801545
品番
PUL 10D
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
専用ハードケース付
トラスコ品番
818-5330
材質
レンズ:ガラス、枠部:シリコン
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
50