※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LUXO LED照明拡大鏡LUXO用補助レンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60801563
品番
PUL 6D
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
専用ハードケース付
トラスコ品番
818-5329
材質
レンズ:ガラス、枠部:シリコン
倍率(倍)
6
レンズサイズ(mm)
50